Startseite

ARCLUCE SPA - ACL1095112A-24V DRIVER INDIP. 16W/24V IP67 ON/OFF

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL1095112A-24V DRIVER INDIP. 16W/24V IP67 ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 16...16 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 63 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378346026

Artikelnummer

ACL1095112A-24V

Herstellernummer

1095112A-24V

Hersteller

ACL

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

16...16 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

63 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

91 mm

Länge:

240 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Driver LED. 24VDC. 16W.