ARCLUCE SPA - ACL1095112A-035 DRIVER INDIP. 19W/350MA IP67 ON/OFF - 1095112A-035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8054378345999
Artikelnummer
ACL1095112A-035
Herstellernummer
1095112A-035
Hersteller
ACL
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
19...19 W
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
240 mm
Breite:
91 mm
Höhe:
63 mm