Startseite

ARCLUCE SPA - ACL1095110A-050 DRIVER INDIP. 20W/500MA IP20 ON/OFF - 1095110A-050

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL1095110A-050 DRIVER INDIP. 20W/500MA IP20 ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Länge - 22 mm

  • Breite - 115 mm

  • Höhe - 52 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378345845

Artikelnummer

ACL1095110A-050

Herstellernummer

1095110A-050

Hersteller

ACL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Länge:

22 mm

Breite:

115 mm

Höhe:

52 mm