Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0875030A-840-21 LUNIO 110W RADIALE VETRO TRASP. ON/OFF - 0875030A-840-21

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0875030A-840-21 LUNIO 110W RADIALE VETRO TRASP. ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 110 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtenlichtausbeute - 10150 lm/W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.568 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054378406614

Artikelnummer

ACL0875030A-840-21

Herstellernummer

0875030A-840-21

Hersteller

ACL

Max. Systemleistung:

110 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtenlichtausbeute:

10150 lm/W

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Aluminium

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Schlagfestigkeit:

IK09

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

45...45 °C

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

10

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

17

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

10150...10150 lm

Breite:

520 mm

Höhe/Tiefe:

377 mm

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Durchmesser:

520 mm

Polzahl:

2

Bedienung über Bluetooth:

nein

L'illuminazione urbana dal design unico. Forme accattivanti, ottiche dalle notevoli performance illuminotecniche, dotato delle più moderne tecnologie per l'illuminazione intelligente e il risparmio energetico: LUNIO è l'apparecchio per l'illuminazione urbana che unisce eleganza e innovazione con la massima qualità della luce, senza produrre inquinamento luminoso. Design moderno e originale, adatto a svariati contesti urbani. Applicazioni: piste ciclabili, piazze, parchi e isole pedonali. Versioni: otticasimmetrica o asimmetrica per un orientamento variabile della luce; diverse temperature colore; può essere installato a parete o sul testa palo, o ancora con attacco palo singolo o biposto. Sistema bipotenza per programmare o ottimizzare potenza e consumi. FUTURE-PROOF: Prodotti disponibili con interfaccia di connessione Zhaga o Nema.