Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0875022A-840-21 LUNIO 80W RADIALE VETRO TRASP. ON/OFF - 0875022A-840-21

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0875022A-840-21 LUNIO 80W RADIALE VETRO TRASP. ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 80 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378206542

Artikelnummer

ACL0875022A-840-21

Herstellernummer

0875022A-840-21

Hersteller

ACL

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

80 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

377 mm

Schlagfestigkeit:

IK09

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

73...73 W

Mit Grundplatte:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

520 mm

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8650...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

LUNIO performance. LED, 4000K, 73W, 8650lm, CRI>80. Colore alluminio