ARCLUCE SPA - ACL0875017A-840-21 LUNIO 57W RADIALE VETRO OPALE ON/OFF - 0875017A-840-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - Aluminium
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 377 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378206849
Artikelnummer
ACL0875017A-840-21
Herstellernummer
0875017A-840-21
Hersteller
ACL
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
377 mm
Schlagfestigkeit:
IK09
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
520 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6500...0 lm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


