Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0872007A-830-16 MIKO10WUNIDIR.H=1000ON/OFF - 0872007A-830-16

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0872007A-830-16 MIKO10WUNIDIR.H=1000ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Grundplatte - ja

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378405945

Artikelnummer

ACL0872007A-830-16

Herstellernummer

0872007A-830-16

Hersteller

ACL

Mit Grundplatte:

ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Schutzart (IP):

IP66

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

10 W

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000...1000 lm

Leuchtenlichtausbeute:

1000 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

200 mm

Höhe/Tiefe:

76 mm

Länge:

1000 mm

Durchmesser:

200 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

Flachstecker

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il paletto luminoso raffinato per l’illuminazione esterna privata e pubblica . Il bollard MIKO valorizza gli ambienti col suo design sofisticato e l’illuminazione diffusa e omogenea, totalmente priva di abbagliamento e inquinamento luminoso, generata dall’ottica radiale. Design raffinato, che aggiunge un tocco di sofisticata eleganza a contesti residenziali e urbani. Elevato grado di resistenza. Versatilità: disponibile in diverse temperature di colore, potenze e altezze, per adattarsi alle esigenze del progetto. Versioni: la gamma MIKO comprende anche la versione a parete. Applicazioni: oltre all’illuminazione pubblica, è perfetto come illuminazione da giardino e per creare un suggestivo percorso luminoso lungo un vialetto d’ingresso.