Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0871004A-840-16 KLOU180 19W UNIDIR. H=500 ON/OFF - 0871004A-840-16

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0871004A-840-16 KLOU180 19W UNIDIR. H=500 ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Mit Grundplatte - nein

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378336058

Artikelnummer

ACL0871004A-840-16

Herstellernummer

0871004A-840-16

Hersteller

ACL

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Grundplatte:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

17...17 W

Max. Systemleistung:

19 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2650...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

500 mm

Durchmesser:

184 mm

KLOU180 monodirezionale. LED, 4000K, 17W, 2650lm, CRI>80