Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0871002A-840-16 KLOU180 19W RADIALE H=500 ON/OFF - 0871002A-840-16

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0871002A-840-16 KLOU180 19W RADIALE H=500 ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378310584

Artikelnummer

ACL0871002A-840-16

Herstellernummer

0871002A-840-16

Hersteller

ACL

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2650...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

500 mm

Durchmesser:

184 mm

Corpo in alluminio pressofuso (EN 47100). Supporto realizzato in alluminio estruso. Verniciatura a polvere poliestere in doppio strato stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Guarnizioni in gomma siliconica. Viteria esterna in acciaio inox AISI 316. Riflettore in alluminio 99,85 anodizzato speculare antiridescente. Diffusore in policarbonato trasparente infrangibile, stabilizzato ai raggi UV, autoestinguente V2. Basamento in alluminio pressofuso (EN 47100). Doppio passacavo M20 per collegamento in cascata. Basamento in alluminio pressofuso (per fissaggio con tasselli). Fornito completo di cavo d'alimentazione. Sorgente: LED, 4000K, 17W, 2650lm, CRI>80. Efficacia apparecchio: 87lm/W. Altezza 500 mm