Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0870003A-840-16 K-IK18014WUNIDIR.H=500ON/OFF - 0870003A-840-16

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0870003A-840-16 K-IK18014WUNIDIR.H=500ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Grundplatte - ja

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378335495

Artikelnummer

ACL0870003A-840-16

Herstellernummer

0870003A-840-16

Hersteller

ACL

Mit Grundplatte:

ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Schutzart (IP):

IP66

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

14 W

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

700...700 lm

Leuchtenlichtausbeute:

700 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

184 mm

Höhe/Tiefe:

500 mm

Durchmesser:

184 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Anschlussart:

freies Leitungsende

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il paletto luminoso per l’illuminazione esterna dall’accattivante design cilindrico. Il bollard KLOU-IK180 rappresenta una soluzione versatile e stilosa per l’illuminazione sia pubblica che residenziale. Impreziosisce gli ambienti con una luce diffusa, dall’alto comfort visivo, priva di abbagliamento e inquinamento luminoso. . Design elegante, dalla forma cilindrica, che si adatta a qualsiasi ambiente . Elevato grado di resistenza. Versatilità: disponibile con diverse temperature colore e in diverse altezze; la varietà di ottiche - radiale, mono e bidirezionale, consente di creare svariati effetti di luce con un perfetto controllo del fascio luminoso. Applicazioni: soluzione ideale per parchi e come illuminazione da giardino, per illuminare percorsi pedonali e vialetti. SMART FUNCTIONS: Paletti con Smart Functions: alimentazione elettrica/sensori/portafusibile.