Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0868002A-840-16 QUADRIO18045WOPALEH=3435ON/OFF - 0868002A-840-16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 18

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378096648

Artikelnummer

ACL0868002A-840-16

Herstellernummer

0868002A-840-16

Hersteller

ACL

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

18

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP66

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4320...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Breite:

180 mm

Höhe/Tiefe:

3935 mm

Länge:

180 mm

Apparecchio di illuminazione da giardino, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL0868002A-840-16 - QUADRIO180 45W OPALE H 3435 ON OFF