Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0868000A-840-16 QUADRIO18027WOPALEH=1000ON/OFF - 0868000A-840-16

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0868000A-840-16 QUADRIO18027WOPALEH=1000ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Grundplatte - ja

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378334177

Artikelnummer

ACL0868000A-840-16

Herstellernummer

0868000A-840-16

Hersteller

ACL

Mit Grundplatte:

ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Schutzart (IP):

IP66

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

27 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1650...1650 lm

Leuchtenlichtausbeute:

1650 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

180 mm

Höhe/Tiefe:

686 mm

Länge:

1000 mm

Durchmesser:

180 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Anschlussart:

freies Leitungsende

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

QUADRIO180 Urban fonde l’eleganza e la semplicità della sua forma quadrata con ottiche radiali studiate per garantire le migliori performance e massimizzare l'efficienza, producendo diversi effetti luce a seconda della tipologia di schermo. . Design elegante, dalla forma quadrata, che impreziosisce qualsiasi contesto. Versatilità: con vetro a filo diffonde luce diretta, con schermo opale irradia luce diffusa. La maggiore diffusione e omogeneità della luce riduce il numero delle installazioni, ottimizzando i consumi e riducendo l’inquinamento luminoso delle aree urbane. È disponibile in diverse temperature di colore e in diverse potenze, per rispondere al meglio alle esigenze del progetto illuminotecnico. Sistema bipotenza per programmare o ottimizzare potenza e consumi. Versioni: disponibile in versione URBAN e BOLLARD. Applicazioni: in versione apparecchio per l'illuminazione urbana è particolarmente indicato per valorizzare parchi pubblici, piazze e aree pedonali. In versione bollard è perfetto per completare l’illuminazione pubblica di un parco o di un’isola pedonale, ideale per aggiungere eleganza ad un vialetto d’ingresso o per valorizzare un giardino privato.