Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0864A01A-840-16 SOUL180 27W C/VETRO H=3000 ON/OFF OK - 0864A01A-840-16

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0864A01A-840-16 SOUL180 27W C/VETRO H=3000 ON/OFF OK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 27 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtenlichtausbeute - 2100 lm/W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

923 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054378356391

Artikelnummer

ACL0864A01A-840-16

Herstellernummer

0864A01A-840-16

Hersteller

ACL

Max. Systemleistung:

27 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtenlichtausbeute:

2100 lm/W

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Breite:

182 mm

Höhe/Tiefe:

3000 mm

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Durchmesser:

182 mm

Polzahl:

2

Bedienung über Bluetooth:

nein

L'apparecchio per illuminazione urbana dall’eleganza minimalista. Design e alte performance illuminotecniche si uniscono in questo elegante apparecchio per l’illuminazione urbana. Caratterizzato da 3 sorgenti LED con ottica radiale in grado di produrre un’illuminazione diffusa e omogenea, SOUL180 è disponibile anche con le più moderne tecnologie di illuminazione intelligente. Il design ricercato dalle linee affusolate massimizza le performance dei LED e si inserisce facilmente in svariati contesti urbani. Applicazioni: illuminazione di quartieri residenziali, piazze e isole pedonali. Versioni: SOUL180 è disponibile anche in versione Bollard. Sistema bipotenza per programmare o ottimizzare potenza e consumi. SMART FUNCTIONS: alimentazione elettrica/sensori.