Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0780013C-830-30 INGR90 12W NB C/LENTE INOX FILO REM-D - 0780013C-830-30

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0780013C-830-30 INGR90 12W NB C/LENTE INOX FILO REM-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 12 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378200960

Artikelnummer

ACL0780013C-830-30

Herstellernummer

0780013C-830-30

Hersteller

ACL

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

12 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

134 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

ohne

Justierbar:

nein

Dimmung DALI:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung 1-10 V:

nein

Ausstrahlungswinkel:

5-10° - extrem engstrahlend

Außendurchmesser:

99 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Dimmung DMX:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

EVG

Überrollbar:

nein

Breite:

99 mm

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

134 mm

Dimmung programmierbar:

nein

Max. Belastung:

1000 kg

Dimmung RF:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Nennstrom:

350...350 mA

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1550...1550 lm

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Leuchtenlichtausbeute:

1550 lm/W

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Corpo e cornice in acciaio inox AISI 316L. Guarnizioni in gomma siliconica. Lenti LED in PMMA. Schermo in vetro temperato di spessore 8mm resistente agli shock termici. Carico statico sopportabile: 1000Kg. Apparecchio calpestabile. Sorgente: LED, 3000K, 12W, 1500lm, CRI>80