Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0777004P-830-30 INGR180 8W OR. NB INOX TONDA FILO PC - 0777004P-830-30

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0777004P-830-30 INGR180 8W OR. NB INOX TONDA FILO PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 8 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378330704

Artikelnummer

ACL0777004P-830-30

Herstellernummer

0777004P-830-30

Hersteller

ACL

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

8 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

304 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

ohne

Justierbar:

nein

Dimmung DALI:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung 1-10 V:

nein

Ausstrahlungswinkel:

5-10° - extrem engstrahlend

Außendurchmesser:

203 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

7...7 W

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Dimmung DMX:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Breite:

203 mm

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

304 mm

Dimmung programmierbar:

nein

Max. Belastung:

5000 kg

Dimmung RF:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

850...850 lm

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Leuchtenlichtausbeute:

850 lm/W

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

INGROUND180 cornice tonda a filo. LED, 3000K, 7W, 870lm, CRI>80