Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0777003P-830-30 INGR180 8W OR. FB INOX TONDA PC - 0777003P-830-30

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0777003P-830-30 INGR180 8W OR. FB INOX TONDA PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378330681

Artikelnummer

ACL0777003P-830-30

Herstellernummer

0777003P-830-30

Hersteller

ACL

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Schutzart (IP):

IP67

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

7...7 W

Max. Systemleistung:

8 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

775...775 lm

Leuchtenlichtausbeute:

775 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

195 mm

Höhe/Tiefe:

301 mm

Außendurchmesser:

195 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

301 mm

Max. Belastung:

5000 kg

Überrollbar:

ja

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

INGROUND180 cornice tonda sporgente. LED, 3000K, 7W, 870lm, CRI>80