Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0773006A-830-21 LINEA-IN 40W EL L=1246 ON/OFF

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0773006A-830-21 LINEA-IN 40W EL L=1246 ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4100 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378097003

Artikelnummer

ACL0773006A-830-21

Herstellernummer

0773006A-830-21

Hersteller

ACL

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4100 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Aluminium

Einbauhöhe/-tiefe:

140 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

100 mm

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

3 mm

Max. Belastung:

1000 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

1246 mm

LINEA-IN cornice sporgente, ON/OFF - Corpo in alluminio estruso. Testate in alluminio pressofuso (EN 47100). Verniciatura a polvere poliestere in doppio strato stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Guarnizioni in gomma siliconica. Viteria esterna in acciaio inox AISI 316. Driver con protezione alle sovra-tensioni di rete sino a 4kV. Lenti LED in PMMA. Riflettore in alluminio 99,85 anodizzato speculare antiridescente. Schermo in vetro temperato di spessore 8mm resistente agli shock termici. Carico statico sopportabile: 1000Kg. Apparecchio calpestabile. Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-13. Installazione a incasso. Doppio pressacavo M16 per collegamento in cascata. Fornito completodi cavo d'alimentazione (0.7m). Controcassa in acciaio zincato. Ottica: elliptic 9°x47°. LED 34W 4100lm 3000K CRI>80. Colore: Alluminio.