Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0772008C-840-30 INGR55 4W WB INOX TONDA FILO REM-D - 0772008C-840-30

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0772008C-840-30 INGR55 4W WB INOX TONDA FILO REM-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378330636

Artikelnummer

ACL0772008C-840-30

Herstellernummer

0772008C-840-30

Hersteller

ACL

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

350...350 mA

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

4...4 W

Max. Systemleistung:

4 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

400...400 lm

Leuchtenlichtausbeute:

400 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

55 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Außendurchmesser:

55 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

100 mm

Max. Belastung:

1000 kg

Überrollbar:

ja

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

INGROUND55 cornice a filo. LED, 4000K, 4W, 600lm, CRI>80