ARCLUCE SPA - ACL0771012A-30 INGR110 GU10 VETRO TRASP. INOX T ON/OFF - 0771012A-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Einbaudurchmesser - 190 mm
Leuchtmittel - LED austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 127 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378330483
Artikelnummer
ACL0771012A-30
Herstellernummer
0771012A-30
Hersteller
ACL
Schutzart (IP):
IP67
Einbaudurchmesser:
190 mm
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
127 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schlagfestigkeit:
IK09
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Fassung:
ohne
Dimmung DALI:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung 1-10 V:
nein
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Außendurchmesser:
119 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
7.5...7.5 W
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Dimmung DMX:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Breite:
119 mm
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Höhe/Tiefe:
127 mm
Dimmung programmierbar:
nein
Max. Belastung:
2000 kg
Dimmung RF:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
70 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
50 %
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Länge:
190 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Polzahl:
3
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein


