Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0771011A-30 INGR110 GU10 VETRO TRASP. INOX Q ON/OFF - 0771011A-30

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0771011A-30 INGR110 GU10 VETRO TRASP. INOX Q ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Einbaudurchmesser - 190 mm

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 127 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378330476

Artikelnummer

ACL0771011A-30

Herstellernummer

0771011A-30

Hersteller

ACL

Schutzart (IP):

IP67

Einbaudurchmesser:

190 mm

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

127 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK09

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

ohne

Dimmung DALI:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung 1-10 V:

nein

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Außendurchmesser:

120 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

7.5...7.5 W

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Dimmung DMX:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Breite:

120 mm

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Höhe/Tiefe:

127 mm

Dimmung programmierbar:

nein

Max. Belastung:

2000 kg

Dimmung RF:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

190 mm

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Polzahl:

3

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

NGROUND110 cornice quadra sporgente. GU10 1x max 7,5W LED. ottica Vetro transparente.