ARCLUCE SPA - ACL0770021C-830-30 INGR-S110 4W SB INOX TONDA REM-D - 0770021C-830-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 4 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h
Leuchtmittel - LED austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8054378201011
Artikelnummer
ACL0770021C-830-30
Herstellernummer
0770021C-830-30
Hersteller
ACL
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
4 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
60000 h
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schlagfestigkeit:
IK09
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Dimmung DALI:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung 1-10 V:
nein
Ausstrahlungswinkel:
5-10° - extrem engstrahlend
Außendurchmesser:
119 mm
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung DMX:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
119 mm
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
73 mm
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Nennstrom:
350...350 mA
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
550...550 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
70 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
50 %
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Länge:
190 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Leuchtenlichtausbeute:
550 lm/W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein


