Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0770020C-830-30 INGR-S110 4W SB INOX QUADRA REM-D

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0770020C-830-30 INGR-S110 4W SB INOX QUADRA REM-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 4 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 500 lm

  • Einbaudurchmesser - 190 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378201158

Artikelnummer

ACL0770020C-830-30

Herstellernummer

0770020C-830-30

Hersteller

ACL

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

4 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

500 lm

Einbaudurchmesser:

190 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

68 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Außendurchmesser:

120 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

4...4 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

EVG

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

4 mm

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Max. Belastung:

2000 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

INGROUND110 short cornice quadra sporgente. LED, 3000K, 4W, 500lm, CRI>80