Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0770006C-830-30 INGR-S110 4W WB INOX TONDA REM-D - 0770006C-830-30

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0770006C-830-30 INGR-S110 4W WB INOX TONDA REM-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 4 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378201059

Artikelnummer

ACL0770006C-830-30

Herstellernummer

0770006C-830-30

Hersteller

ACL

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

4 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK09

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

ohne

Justierbar:

nein

Dimmung DALI:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung 1-10 V:

nein

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Außendurchmesser:

119 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Dimmung DMX:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

EVG

Überrollbar:

ja

Breite:

119 mm

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

73 mm

Dimmung programmierbar:

nein

Max. Belastung:

2000 kg

Dimmung RF:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Nennstrom:

350...350 mA

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

500...0 lm

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

190 mm

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Leuchtenlichtausbeute:

500 lm/W

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Corpo in alluminio pressofuso (EN 47100). Cornice in acciaio inox AISI 316L. Verniciatura a polvere poliestere in doppio strato stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Guarnizioni in gomma siliconica. Viteria esterna inacciaio inox AISI 316. Lenti LED in PMMA. Schermo in vetro temperato di spessore 8mm resistente agli shock termici. Carico statico sopportabile: 2000Kg. Apparecchio carrabile alla velocità massima di 20Km/h. Installazione a incasso. Doppio pressacavo M16per collegamento in cascata. Completo di controcassa. Fornito completo di cavo d'alimentazione (0.7m). Controcassa in tecnopolimero. Sorgente: LED, 3000K, 4W, 500lm, CRI>80. Efficacia apparecchio: 108lm/W. Controlli REM-D