Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0765028C-840-30 QUAD200 32W WB C/INOX REM-D - 0765028C-840-30

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0765028C-840-30 QUAD200 32W WB C/INOX REM-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378153464

Artikelnummer

ACL0765028C-840-30

Herstellernummer

0765028C-840-30

Hersteller

ACL

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Spannungsart:

DC

Nennstrom:

700...700 mA

Mit Betriebsgerät:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Schutzart (IP):

IP67

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

32 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3500...3500 lm

Leuchtenlichtausbeute:

3500 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

230 mm

Höhe/Tiefe:

124 mm

Länge:

170 mm

Außendurchmesser:

230 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

L'apparecchio da incasso a terra dal design moderno per l’illuminazione architetturale. Illuminazione funzionale ed effetti scenografici: QUAD200 è l'incasso a terra elegante e dalle performance eccellenti, perfetto non solo come segnapasso, ma soprattutto per valorizzare i contesti architetturali, facciate e alberature con un'illuminazione confortevole e dai molti effetti decorativi. . Design elegante e geometrico, che si integra facilmente in qualsiasi ambiente, grazie anche alla minima profondità d'incasso richiesta per l'installazione. Massima resistenza: la robusta struttura in acciaio inox AISI 316L assicura un elevato grado di protezione; calpestabile e resistente a carico statico fino a 1500 kg . Versatilità: vasta gamma di temperature colore e di ottiche, da spot a ultra-wide e wall-washer, per personalizzare gli effetti luce; possibilità di ottiche RGBW per effetti scenografici; disponibile con diverse tipologie di cornici . Disponibile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione di aree urbane, camminamenti, parchi e attrazioni architetturali.