Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0653007F-16 MOTO 40W RGBW SB C/VETRO DMX - 0653007F-16

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0653007F-16 MOTO 40W RGBW SB C/VETRO DMX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 40 W

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - 5-10° - extrem engstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

895 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054378210099

Artikelnummer

ACL0653007F-16

Herstellernummer

0653007F-16

Hersteller

ACL

Max. Systemleistung:

40 W

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

5-10° - extrem engstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Fassung:

ohne

Spannungsart:

AC

Dimmung 1-10 V:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

ja

Außendurchmesser:

201 mm

Höhe/Tiefe:

269 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Lichtfarbe:

RGBW

Breite:

201 mm

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Lichtaustritt:

direkt

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

175 mm

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Il proiettore per l'illuminazione di grandi aree potente e versatile. Questo innovativo proiettore è progettato per assicurare elevate performance illuminotecniche e un'illuminazione personalizzabile in base alle esigenze del progetto. Il dispositivo di controllo della temperatura del LED di cui è dotato garantisce inoltre la massima efficienza e una maggiore durata del proiettore. Design solido ed essenziale, che si integra con diversi ambienti. Versatilità: vasta gamma di ottiche, da spot a ultra-wide,e temperature colore per ottenere diversi effetti di luce; per gestire in maniera personalizzata il fascio luminoso, MOTO è dotato di staffa regolabile con rotazione a 180°. Applicazioni: illuminazione di grandi aree sia interne che esterne. Utilizzabilecon tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto.