Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0601011D-840-21 TORY2 PRO. 500W FB DIMM - 0601011D-840-21

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0601011D-840-21 TORY2 PRO. 500W FB DIMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 500 W

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378410017

Artikelnummer

ACL0601011D-840-21

Herstellernummer

0601011D-840-21

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

500 W

Gehäusefarbe:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

-1 h

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Fassung:

ohne

Spannungsart:

AC

Dimmung 1-10 V:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung 0-10 V:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

347 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

484 mm

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

283 mm

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

-1 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

-1 %

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

-1 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

-1 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Polzahl:

5

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

70000...70000 lm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

70000...70000 lm/W

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Serie TORY - Illumina lo SPORT. Serie di proiettori modulari ad alta potenza particolarmente indicati per l?illuminazione di impianti sportivi di classe I, II e III. Disponibile in diverse configurazioni con potenze scalabili da 250WATT a 1000WATT (finoa 140000lm). Qualita costruttive e illuminotecniche di livello superiore per installazioni anche su torri-palo ad altezze elevate. Materiali e soluzioni tecniche innovative per ridurre, fino ad azzerare, la possibilita di guasti o manutenzioni straordinarie non programmate. Apparecchio LED per uso professionale. Ideale per illuminare impianti sportivi di classe I, II e III. Disponibile in 4 versioni (TORY1, TORY2, TORY3 e TORY4) con potenze da 250 a 1000WATT. Progettati per offrire: alta efficienza, consumi ridotti, comfort visivo, ritorno dell?investimento.