Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0578006C-830-30 THUNDER110 4W SB INOX TONDA REM-D - 0578006C-830-30

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0578006C-830-30 THUNDER110 4W SB INOX TONDA REM-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 4 W

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Ausstrahlungswinkel - 11-20° - engstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

189 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054378205132

Artikelnummer

ACL0578006C-830-30

Herstellernummer

0578006C-830-30

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

4 W

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Außendurchmesser:

120 mm

Schlagfestigkeit:

IK09

Geeignet für Lampenleistung:

4...4 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

490...0 lm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Einbauhöhe:

74...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

THUNDER110 cornice tonda in acciaio inox. 4W. 500 lm. 3000K. Controllo REM-D. Ottica spot 10°