Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0578003C-840-30 THUNDER110 0,4W XB INOX QUADRA REM-D - 0578003C-840-30

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0578003C-840-30 THUNDER110 0,4W XB INOX QUADRA REM-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 0.4 W

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

189 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054378302824

Artikelnummer

ACL0578003C-840-30

Herstellernummer

0578003C-840-30

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

0.4 W

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Schlagfestigkeit:

IK09

Geeignet für Lampenleistung:

0.4...0.4 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

120 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

120 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

10...0 lm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Einbauhöhe:

74...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

THUNDER110 cornice quadra in acciaio inox. 0,4W. 20 lm. 4000K. Controllo REM-D.