Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0570002C-830-33 KLEIN25 1W MB REM-D - 0570002C-830-33

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0570002C-830-33 KLEIN25 1W MB REM-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378150388

Artikelnummer

ACL0570002C-830-33

Herstellernummer

0570002C-830-33

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

Nickel

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

34 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

130...0 lm

Nennstrom:

700...700 mA

Einbauhöhe:

80...0 mm

KLEIN25 - Corpo e cornice in alluminio satinato. Guarnizioni in gomma siliconica. Schermo in PMMA trasparente. Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2. Installazione a incasso. Driver LED da ordinare separatamente. Serracavo per entrata singola dei cavi d'alimentazione. Fissaggio con molle a filo in acciaio inossidabile. Completo di controcassa in tecnopolimero. Fornito completo di cavo d'alimentazione (2m). Ottica: elliptic 43°x26°. LED 1W 130lm 3000K CRI>80. Colore: Nikel satinato. Dimensioni: Ø 34mm.