Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0570001C-840-11 KLEIN25 1W EL REM-D - 0570001C-840-11

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0570001C-840-11 KLEIN25 1W EL REM-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378150517

Artikelnummer

ACL0570001C-840-11

Herstellernummer

0570001C-840-11

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

Nickel

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Außendurchmesser:

34 mm

Höhe/Tiefe:

3 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Nennstrom:

350...350 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Einbauhöhe:

80...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

KLEIN25 - Corpo e cornice in alluminio satinato. Guarnizioni in gomma siliconica. Schermo in PMMA trasparente. Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2. Installazione a incasso. Driver LED da ordinare separatamente. Serracavo per entrata singola dei cavi d'alimentazione. Fissaggio con molle a filo in acciaio inossidabile. Completo di controcassa in tecnopolimero. Fornito completo di cavo d'alimentazione (2m). Ottica: medium 22°. LED 1W 140lm 4000K CRI>80. Colore: Nikel satinato. Dimensioni: Ø 34mm.