Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0383010A-930-12 DIMIL100Q 12W NB C/LEN GCO NERO ON/OFF - 0383010A-930-12

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0383010A-930-12 DIMIL100Q 12W NB C/LEN GCO NERO ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - 11-20° - engstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378262296

Artikelnummer

ACL0383010A-930-12

Herstellernummer

0383010A-930-12

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

118 mm

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

115 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

115 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

940...0 lm

Reflektorfarbe:

schwarz

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Corpo e cornice in alluminio pressofuso. Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV. Riflettori in policarbonato metallizzato ad alto vuoto. Lenti LED in PMMA. Schermo in policarbonato trasparente stabilizzato ai raggi UV. Resistente alla prova del filo incandescente 850°C, autoestinguente V0. Sorgente: LED, 3000K, 10W, 940lm, CRI>90. Efficacia apparecchio: 54lm/W.