ARCLUCE SPA - ACL0366003A-840-12 TANTUM80 14W GCO NERO C/VETRO ON/OFF - 0366003A-840-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Verstellbarkeit - schwenkbar
Packung
1 ST
EAN
8054378208713
Artikelnummer
ACL0366003A-840-12
Herstellernummer
0366003A-840-12
Hersteller
ACL
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Reflektorfarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lampenleistung:
12...12 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1750...0 lm
Höhe/Tiefe:
90 mm
Außendurchmesser:
97 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


