Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0365015A-830-21 TANTUM170 19W UB S.SUP. R.ME. ON/OFF - 0365015A-830-21

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0365015A-830-21 TANTUM170 19W UB S.SUP. R.ME. ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378120138

Artikelnummer

ACL0365015A-830-21

Herstellernummer

0365015A-830-21

Hersteller

ACL

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

19...19 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2000...0 lm

Außendurchmesser:

183 mm

Einbauhöhe:

105...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Faretto / Proiettore, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL0365015A-830-21 - TANTUM170 19W UB S.SUP. R.ME. ON OFF