Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0365007A-830-21 TANTUM170 27W UB ON/OFF - 0365007A-830-21

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0365007A-830-21 TANTUM170 27W UB ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378145407

Artikelnummer

ACL0365007A-830-21

Herstellernummer

0365007A-830-21

Hersteller

ACL

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lampenleistung:

24...24 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3300...0 lm

Höhe/Tiefe:

59 mm

Außendurchmesser:

62 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Downlighter dal design elegante, studiato per garantire un'illuminazione professionale e capace di valorizzare ogni ambiente. La qualità e varietà delle ottiche permettono una straordinaria versatilità, assicurando comfort visivo ed enfatizzando le sfumature di ogni contesto. Cornice in alluminio pressofuso, per un connubio di solidità ed eleganza Schermo in vetro temperato, per la massima resistenza agli shock termici. Dimensioni ridotte per una maggiore adattabilità a tutti gli ambienti. Riflettori inalluminio per una elevata resa luminosa. Assortimento di ottiche da diffuse a controllate, adatte a locali con videoterminali (UGR <19). Utilizzabile con tecnologia BLE per un controllo da remoto. Sorgente: LED, 3000K, 24W, 3300lm, CRI>80. Efficacia apparecchio: 80lm/W. Ottica: wide flood 87°