Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0364012A-840-21 QUANTUM130 21W WB ON/OFF - 0364012A-840-21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378140808

Artikelnummer

ACL0364012A-840-21

Herstellernummer

0364012A-840-21

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Geeignet für Lampenleistung:

19...19 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

141 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

141 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2000...0 lm

Einbaulänge:

130...0 mm

Einbaubreite:

130...0 mm

Einbauhöhe:

90...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Il downlight incassato a soffitto per l'illuminazione generale e funzionale di interni. Il design elegante, la qualità e varietà delle ottiche permettono una straordinaria versatilità, assicurando comfort visivo ed enfatizzando ogni contesto architettonico. - Design geometrico ed elegante, che si integra in qualsiasi ambiente - Versatilità: varietà di ottiche da controllate a diffondenti, anche orientabili e con effetto wallwasher; disponibile in numerose versioni, con o senza vetro, con ottica nera o metallizzata - Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto - Applicazioni: illuminazione di hotel, cucine, ristoranti, spazi commerciali ed espositivi