Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0364012A-830-11 QUANTUM130 21W WB ON/OFF - 0364012A-830-11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378140563

Artikelnummer

ACL0364012A-830-11

Herstellernummer

0364012A-830-11

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Geeignet für Lampenleistung:

19...19 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

141 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

141 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2000...0 lm

Einbaulänge:

130...0 mm

Einbaubreite:

130...0 mm

Einbauhöhe:

90...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Faretto / Proiettore, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL0364012A-830-11 - QUANTUM130 21W WB ON OFF