ARCLUCE SPA - ACL0364007A-830-11 QUANTUM130 21W VB ON/OFF - 0364007A-830-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8054378209178
Artikelnummer
ACL0364007A-830-11
Herstellernummer
0364007A-830-11
Hersteller
ACL
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
105 mm
Geeignet für Lampenleistung:
18...18 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
141 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
141 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2000...0 lm
Einbaulänge:
130...0 mm
Einbaubreite:
130...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein