ARCLUCE SPA - ACL0363030A-11 TANTUM210-BR 49W VB S.SUP. R.ME. ON/OFF - 0363030A-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent
Packung
1 ST
EAN
8054378135354
Artikelnummer
ACL0363030A-11
Herstellernummer
0363030A-11
Hersteller
ACL
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
46...46 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2250...0 lm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Außendurchmesser:
218 mm
Einbauhöhe:
133...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



