Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0361001A-830-12 QUANTUM80 14W GCO NERO C/V ON/OFF - 0361001A-830-12

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0361001A-830-12 QUANTUM80 14W GCO NERO C/V ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378208737

Artikelnummer

ACL0361001A-830-12

Herstellernummer

0361001A-830-12

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

90 mm

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

97 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

97 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1750...0 lm

Reflektorfarbe:

schwarz

Einbaulänge:

85...0 mm

Einbaubreite:

85...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Cornice in alluminio pressofuso. Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV. A richiesta: cablaggio per una lampada di emergenza sempre accesa - autonomia 3ore. Riflettore in alluminio 99,98 anodizzato speculare antiridescente. Schermo in vetro temperato resistente agli shock termici. Installazione a incasso. Fissaggio con molle a filo in acciaio con copertura in tecnopolimero. Sorgente: LED, 3000K, 12W, 1750lm, CRI>80