Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0359003A-930-21 TANTUM50 8W VB GCO NERO ON/OFF - 0359003A-930-21

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0359003A-930-21 TANTUM50 8W VB GCO NERO ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378189203

Artikelnummer

ACL0359003A-930-21

Herstellernummer

0359003A-930-21

Hersteller

ACL

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektorfarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

530...0 lm

Höhe/Tiefe:

59 mm

Außendurchmesser:

62 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Downlighter elegante, compatto e dalle dimensioni ridotte, realizzato per abbinare prestazioni notevoli al comfort visivo. Grazie alla minima profondità di incasso richiesta per l’installazione, rappresenta una soluzione estremamente versatile e dall’impatto estetico decisamente gradevole. Corpo in alluminio pressofuso, per un connubio di solidità ed eleganza Dimensioni ridotte per una maggiore adattabilità a tutti gli ambienti. Varietà di soluzioni per diversificare l'effetto luce in funzione dell'ambiente. Assortimento di ottiche anti-abbagliamento controllato per un maggiore comfort visivo. Utilizzabile con tecnologia BLE per un controllo da remoto. Sorgente: LED, 3000K, 6W, 530lm, CRI>90. Efficacia apparecchio: 18lm/W. Colore Alluminio