Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0359003A-930-11 TANTUM50 8W VB GCO NERO ON/OFF - 0359003A-930-11

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0359003A-930-11 TANTUM50 8W VB GCO NERO ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378189166

Artikelnummer

ACL0359003A-930-11

Herstellernummer

0359003A-930-11

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

62 mm

Höhe/Tiefe:

59 mm

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

530...0 lm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Downlighter elegante, compatto e dalle dimensioni ridotte, realizzato per abbinare prestazioni notevoli al comfort visivo. Grazie alla minima profondità di incasso richiesta per l’installazione, rappresenta una soluzione estremamente versatile e dall’impatto estetico decisamente gradevole. Corpo in alluminio pressofuso, per un connubio di solidità ed eleganza Dimensioni ridotte per una maggiore adattabilità a tutti gli ambienti. Varietà di soluzioni per diversificare l'effetto luce in funzione dell'ambiente. Assortimento di ottiche anti-abbagliamento controllato per un maggiore comfort visivo. Utilizzabile con tecnologia BLE per un controllo da remoto. Sorgente: LED, 3000K, 6W, 530lm, CRI>90. Efficacia apparecchio: 18lm/W. Colore Bianco