Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0338003A-940-11 LUMI1 9W WB ON/OFF - 0338003A-940-11

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0338003A-940-11 LUMI1 9W WB ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378351235

Artikelnummer

ACL0338003A-940-11

Herstellernummer

0338003A-940-11

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

86 mm

Höhe/Tiefe:

32 mm

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Lichtaustritt:

direkt

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

LUMI. Serie di faretti da incasso disponibili in cinque misure. Dimensioni diverse in funzione della tipologia di applicazione. Ottica con riduzione dell’abbagliamento. Corpo in alluminio pressofuso. Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV. Lenti LED in tecnopolimero ottico. Riflettore in policarbonato metallizzato ad alto vuoto. 9W 4000K 45°