Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0330002A-840-21 NADIR-IN 54W FB ON/OFF - 0330002A-840-21

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0330002A-840-21 NADIR-IN 54W FB ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 54 W

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.102 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054378273551

Artikelnummer

ACL0330002A-840-21

Herstellernummer

0330002A-840-21

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

54 W

Gehäusefarbe:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Schlagfestigkeit:

IK09

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

230 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

230 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5400...0 lm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Einbaulänge:

200...0 mm

Einbaubreite:

200...0 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Einbauhöhe:

79...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio a incasso. Corpo in alluminio pressofuso. Cassetta di cablaggio in alluminio pressofuso. Verniciatura a polvere poliestere in doppio strato stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. 50W. 7200 lm. 4000K. CRI80.Ottica: diffondente 37°