ARCLUCE SPA - ACL0322003C-830-30 RAY25 2W WB INOX REM-D - 0322003C-830-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Packung
1 ST
EAN
8054378044205
Artikelnummer
ACL0322003C-830-30
Herstellernummer
0322003C-830-30
Hersteller
ACL
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
2.5...2.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
220...0 lm
Außendurchmesser:
35 mm
Einbauhöhe:
60...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein