ARCLUCE SPA - ACL0301002X-12 CORSO100 MOD.STRUTT. TRIMLESS L=1000 - 0301002X-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-längig
Mit Verdrahtung - nein
Geeignet für Kabelrinne - ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem - ja
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8054378309755
Artikelnummer
ACL0301002X-12
Herstellernummer
0301002X-12
Hersteller
ACL
Ausführung:
1-längig
Mit Verdrahtung:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
1000 mm
Breite:
367 mm
Höhe:
50 mm


