ARCLUCE SPA - ACL0271052A-830-21 EQOS1 SOSP. 76W COB R.ALL. SIMM ON/OFF - 0271052A-830-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 76 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h
Gehäusefarbe - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.728 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8054378380723
Artikelnummer
ACL0271052A-830-21
Herstellernummer
0271052A-830-21
Hersteller
ACL
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
76 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
60000 h
Gehäusefarbe:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Schutzart (IP):
IP66
Fassung:
sonstige
Länge:
91 mm
Dimmung DALI:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Spannungsart:
AC
Dimmung DALI-2:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
230...230 V
Dimmung 0-10 V:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
355 mm
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung DMX:
nein
Höhe/Tiefe:
286 mm
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung DSI:
nein
Polzahl:
3
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
20 %
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchtenlichtausbeute:
8400...8400 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8400...8400 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein


