Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0246000A-840-12 VIZOR 58W WB L=1200 ON/OFF - 0246000A-840-12

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0246000A-840-12 VIZOR 58W WB L=1200 ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8054378196829

Artikelnummer

ACL0246000A-840-12

Herstellernummer

0246000A-840-12

Hersteller

ACL

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Ausführung des Rasters:

hochglänzend

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

2544...2544 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5050...5050 lm

Max. Systemleistung:

58 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

127 mm

Höhe/Tiefe:

42 mm

Länge:

1200 mm

Mit Abhängung:

nein

Polzahl:

3

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Corpo in alluminio estruso. Testate in zama pressofusa. Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV. Lenti LED in PMMA. Ottica controllata antiabbagliamento in tecnopolimero nero con LED incassato per l’emissione diretta e luce diffusa per l’emissione indiretta. Sorgente: LED, 4000K, 24W, 2900lm, CRI>80. Sorgente indiretta: LED, 4000K, 23W, 4250lm, CRI>80