Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0246000A-830-11 VIZOR58WWBL=1200ON/OFF - 0246000A-830-11

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0246000A-830-11 VIZOR58WWBL=1200ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8054378196799

Artikelnummer

ACL0246000A-830-11

Herstellernummer

0246000A-830-11

Hersteller

ACL

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Lichtverteilung:

symmetrisch

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchtenlichtausbeute:

2391...2391 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4750...4750 lm

Max. Systemleistung:

58 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

127 mm

Höhe/Tiefe:

42 mm

Länge:

1200 mm

Polzahl:

3

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

L'apparecchio a sospensione elegante per una luce che non abbaglia. Caratterizzato da un'ottica a luce diretta e indiretta in grado di garantire il massimo comfort visivo, VIZOR è una soluzione illuminotecnica di stile, che arreda gli ambienti col suo design essenziale ed esalta gli spazi con l'illuminazione diffusa ed estremamente gradevole Design elegante, dalle linee essenziali, che si inserisce con facilità in qualsiasi contesto. Massimo comfort visivo: l’ottica diretta è antiabbagliamento e realizzata in tecnopolimero nero con LED incassato per garantire una luce pulita e precisa; la luce indiretta irradiata dalla parte superiore dell’apparecchio è morbida e discreta. Applicazioni: illuminazione di uffici, postazioni di lavoro, retail, reception e zone hospitality. Utilizzabile con tecnologia BLE per un controllo da remoto.