Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0237004A-830-25 JUNO BINARIO 10W WB ON/OFF - 0237004A-830-25

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0237004A-830-25 JUNO BINARIO 10W WB ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 10 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h

  • Gehäusefarbe - grün

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

292 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054378125225

Artikelnummer

ACL0237004A-830-25

Herstellernummer

0237004A-830-25

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

10 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Gehäusefarbe:

grün

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

ohne

Durchmesser:

142 mm

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Spannungsart:

AC

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung RF:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung 0-10 V:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

142 mm

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

156 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung DSI:

nein

Polzahl:

3

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchtenlichtausbeute:

1000...1000 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000...1000 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

L'apparecchio a sospensione dall'eleganza classica per l'illuminazione di interni Questo raffinato downlight a sospensione, installabile anche a binario, e un vero elemento di design in grado di impreziosire l'ambiente con la sua eleganza e l'illuminazione ad alto comfort visivo. Particolarmente indicato per un'illuminazione funzionale ma anche decorativa, si integra in ogni contesto grazie alla varieta di colori in cui e disponibile: classico nero, ricercato verde o delicato bianco. Design dall'eleganza classica, in grado di valorizzare e caratterizzare l'ambiente. Versatilita: la gamma di colorazioni, temperature colore e ottiche disponibili assicura massima adattabilita a diversi contesti e la possibilita di ottenere vari effetti di luce Applicazioni: perfetto per l'illuminazione negli ambiti retail, hospitality e residenziali. Versioni: disponibile per installazione su binario elettrificato. Utilizzabile con tecnologia BLE per un controllo da remoto.