ARCLUCE SPA - ACL0211085A-940-12 RIGO51 40W D/I OP.FILO L=1137 SO. ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4900 lm
Max. Systemleistung - 40 W
Gehäusefarbe - schwarz
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h
Packung
1 ST
EAN
8054378374487
Artikelnummer
ACL0211085A-940-12
Herstellernummer
0211085A-940-12
Hersteller
ACL
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4900 lm
Max. Systemleistung:
40 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
60000 h
Fassung:
ohne
Länge:
1137 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Dimmung DALI:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Spannungsart:
AC
Dimmung DALI-2:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung 0-10 V:
nein
Breite:
52 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung DMX:
nein
Höhe/Tiefe:
110 mm
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung DSI:
nein
Polzahl:
3
Leuchtenlichtausbeute:
1585 lm/W
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
20 %
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein


